Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Largeur totale60.0000 po
- Épaisseur0.094 po
- Poids16.13 lb
- Largeur60 po
Détails
- DemandesAcides forts (sauf l’acide fluorhydrique), solvants, hydrocarbures, eau, vapeur, chlore, cryogénie.
- MarqueMarque
- CouleurFauve
- CompositionPTFE avec silice
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, approuvé par l’USDA, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074148023
- MatérielPTFE
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
- Style3500 EPX
- Plage de température-450 à 500 °F
- CUP_NON191074148023
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
- Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Le même matériau que le GYLON®GYLON EPIX® style 3500 traditionnel est un matériau de feuille de joint en PTFE chargé de silice haute performance conçu pour être utilisé avec des acides forts, des solvants, des hydrocarbures et d’autres milieux agressifs.
- Le GYLON EPIX de style 3500 résiste à une large gamme de produits chimiques pour un service prolongé dans une grande variété d’applications.