Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Largeur totale60.0000 po
- Épaisseur0.094 po
- Poids14.70 lb
- Largeur60 po
Détails
- DemandesConcentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074148030
- MatérielPTFE
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 661 , conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
- Style3504 EPX
- Plage de température-450 à 500 °F
- CUP_NON191074148030
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”. Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Même matériau que le GYLON® traditionnel.
- GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.