Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau8 po
- Diamètre extérieur12.125 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Épaisseur0.094 po
Détails
- DemandesConcentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074143356
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE
- CUP_NON191074143356
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”.
- Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Même matériau que le GYLON® traditionnel
- GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.