Motion
37721EPX-F204
Joint d’étanchéité intégral GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, 8 trous de boulon, pour brides de tuyau de 4 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517360
N° MFR37721EPX-F204
Prix123.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité intégral GYLON EPIX® 3504 EPX - Bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, 8 trous de boulon, pour brides de tuyau de 4 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517360
N° MFR37721EPX-F204
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
Prix123.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    7.875 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.875 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10.000 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074143769
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074143769

Aperçu

Description du fabricant
3504 EPX FF GASKET 4.500"ID 10.000"OD
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”.
  • Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.