Motion
37719EPX-R195
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3500 EPX - Fauve, PTFE avec silice, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3-1/2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08517411
N° MFR37719EPX-R195
Prix46.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3500 EPX - Fauve, PTFE avec silice, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3-1/2 po, ASME B16.5 classe 300
N° D’ARTICLE MI08517411
N° MFR37719EPX-R195
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
Prix46.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.375 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Acides forts (sauf l’acide fluorhydrique), solvants, hydrocarbures, eau, vapeur, chlore, cryogénie.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, approuvé par l’USDA, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074144230
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074144230

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3500 EPX 3-1/2" 125-150 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3500 est un matériau de feuille de joint en PTFE chargé de silice haute performance conçu pour être utilisé avec des acides forts, des solvants, des hydrocarbures et d’autres milieux agressifs.
  • GYLON EPIX® Style 3500 résiste à une large gamme de produits chimiques pour un service prolongé dans une grande variété d’applications.