Motion
37719EPX-F220
Joint d’étanchéité pleine face GYLON EPIX® 3500 EPX - Fauve, PTFE avec silice, marque, 0.094 po d’épaisseur, 24 trous de boulon, pour 20 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F Brides de tuyau
N° D’ARTICLE MI08517441
N° MFR37719EPX-F220
Prix1,041.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité pleine face GYLON EPIX® 3500 EPX - Fauve, PTFE avec silice, marque, 0.094 po d’épaisseur, 24 trous de boulon, pour 20 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F Brides de tuyau
N° D’ARTICLE MI08517441
N° MFR37719EPX-F220
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
Prix1,041.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    27.000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    1.375 po
  • Taille nominale du tuyau
    20 po
  • Diamètre extérieur
    30.500 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Acides forts (sauf l’acide fluorhydrique), solvants, hydrocarbures, eau, vapeur, chlore, cryogénie.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, approuvé par l’USDA, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074144490
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    24
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074144490

Aperçu

Description du fabricant
3500 EPX FF GASKET 20.000"ID 30.500"OD
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3500 est un matériau de feuille de joint en PTFE chargé de silice haute performance conçu pour être utilisé avec des acides forts, des solvants, des hydrocarbures et d’autres milieux agressifs.
  • GYLON EPIX® Style 3500 résiste à une large gamme de produits chimiques pour un service prolongé dans une grande variété d’applications.