Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.750 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Épaisseur0.094 po
Détails
- DemandesCaustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
- MarqueMarque
- CouleurBlanc cassé
- CompositionPTFE avec sulfate de baryum
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300
- Joint d’étanchéité standardConforme à la FDA, conforme à REACH, conforme à RoHS, conforme à USP VI 87 , conforme à USP VI 88 , sans ADI/TSE
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074144926
- MatérielPTFE avec sulfate de baryum
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux.
- Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
- Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
- Même matériau que le GYLON® traditionnel
- Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
- Le GYLON EPIX® Style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’amorcer et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : des produits caustiques forts et des acides modérés, du chlore, des gaz, de l’eau, de la vapeur, des hydrocarbures et de la cryogénie.