Motion
37709EPX-R205
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 5 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517494
N° MFR37709EPX-R205
Prix131.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 5 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI08517494
N° MFR37709EPX-R205
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
Prix131.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Caustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074145053
  • Matériel
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074145053

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3510 EPX 5" ANNEAU 250-300 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’amorcer et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : des produits caustiques forts et des acides modérés, du chlore, des gaz, de l’eau, de la vapeur, des hydrocarbures et de la cryogénie.