Motion
Flex-Tube® PV 12 po X 12 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 12 in X 12 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 12 pi, tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide, matériau en PVC, 5 psi
N° D’ARTICLE MI08518034
N° MFRFlex-Tube® PV 12 in X 12 ft
Prix31.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 12 in X 12 ft

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 12 pi, tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide, matériau en PVC, 5 psi
N° D’ARTICLE MI08518034
N° MFRFlex-Tube® PV 12 in X 12 ft
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
Prix31.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    10.00 po
  • Diamètre intérieur
    12.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Épaisseur du mur
    0.040 po
  • Poids
    2.80 lb/pi

Détails

  • Application
    Aspirateurs industriels, collection de pelouses et de feuilles, industrie pharmaceutique, menuiserie/meubles
  • Couleur
    Transparent avec hélice noire
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3504120012
  • Pression négative
    4.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en PVC externe rigide
  • Série
    Flex-Tube® PV
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée
  • Pression de service
    5 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUBE FLEX PV 3504120012 12 PO X 12 PI
  • La paroi intérieure ultra lisse assure une circulation d’air efficace
  • Très flexible et résistant à l’écrasement
  • Construction en spirale coextrudée
  • Helix agit comme une bande d’usure
  • Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,024 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po à 2 po), 0,030” (2.5 po à 3”), 0,032 po (4 po), 0,035” (5 po à 8”), 0,040” (9” à 12”)
  • Longueurs et couleurs du FEO disponibles
  • Disponible en version ignifuge (Flex-Tube PV-FR)
  • Poignets disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi et 25 pi
  • Prix par pied