Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé9.500 po
- Diamètre intérieur10.000 po
- Longueur12 pi
- Épaisseur du mur0.040 po
- Poids1.65 lb/pi
Détails
- ApplicationApplications résistantes à l’abrasion, agriculture, cueillette de coton, transport de granules, aspirateurs industriels, élimination des déchets de lavabo, collecte de pelouses et de feuilles, soufflage de paillis, industrie du travail du bois et du meuble
- CouleurTransparent avec hélice jaune
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en polyuréthane à base d'éther thermoplastique transparent coextrudé de poids moyen avec hélice externe ABS jaune rigide
- Matériau du tuyauPolyuréthane à base d’Ether thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3493100012
- Pression négative6.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice ABS externe rigide
- SériePU Flex-Tube®
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 200 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service16 psi
Aperçu
- Intérieur ultra lisse assurant une circulation de l’air efficace
- Excellente résistance à l’abrasion
- Excellente performance en matière d’usure
- Résistance aux perforations et aux déchirures avec résistance élevée à la traction
- Bonne flexibilité à basse température
- Résistant à l’écrasement
- Construction en spirale coextrudée
- Helix agit comme une bande d’usure
- Excellente résistance à l’hydrolyse et aux microbes
- Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,025 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po), 0,030 po (1.75 po), 0,032 po (2 po à 2.5 po), 0,033 po (3 po à 5” po), 0,035” (6 po à 8” po), 0,040 po (9” à 12” po)
- Longueurs et couleurs du FEO disponibles
- Poignets disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi et 25 pi
- Prix par pied