Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® 12 po X 10 pi VHD TRANSPARENT

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® 12 in X 10 ft VHD CLEAR

Tuyau de conduit - 12.000 po DI, 10 pi Longueur, Tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI08518050
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® 12 in X 10 ft VHD CLEAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® 12 in X 10 ft VHD CLEAR

Tuyau de conduit - 12.000 po DI, 10 pi Longueur, Tuyau en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 20.00 psi
N° D’ARTICLE MI08518050
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® 12 in X 10 ft VHD CLEAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    12.000 po
  • Diamètre intérieur
    12.000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur du mur
    0.060 po
  • Poids
    2.60 lb/pi

Détails

  • Application
    Agriculture, transport du béton, qualité alimentaire, aspirateur à grains, collection de pelouses et feuilles, usines de papier, balayeuses de rue et de stationnement
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir très lourd renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8621120010
  • Pression négative
    2.50 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® VHD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    20.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8621120010 12" X 10' FLX-THANE VHD TRANSPARENT
  • Flexible en polyuréthane très lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu (tailles D.I. de 14" et plus non disponible avec un fil revêtu)
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les applications de service intensif
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,045 po (2 po à 3.5 po DI), 0,060 po (DI de 4 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied