Motion
RACCORD DE MÂCHOIRE DE TYPE L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 5 mm
N° D’ARTICLE MI08519565
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 5 mm
N° D’ARTICLE MI08519565
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Longueur de l’alésage
    0.625 po
  • Taille du raccord
    L050
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    50 po-lb
  • CUP_NON
    782477464010

Aperçu

Description du fabricant
L050X5MM MÂCHOIRE CPLG TYPE L
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good