Motion
L075X9MM

DODGE
L075X9MM

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 9 mm
N° D’ARTICLE MI08519590
N° MFRL075X9MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L075X9MM

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 9 mm
N° D’ARTICLE MI08519590
N° MFRL075X9MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Longueur de l’alésage
    0.8125 po
  • Taille du raccord
    L075
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    227 po-lb
  • CUP_NON
    781568752135

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE TYPE L À ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE