Motion
AL114X 1 CHP RAS À BASE FIXE

DODGE
AL114X 1 FHP FIXED BORE SHV

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 10.9300 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08519728
N° MFRAL114X 1 FHP FIXED BORE SHV
Prix118.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AL114X 1 FHP FIXED BORE SHV

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre extérieur de 10.9300 po, diamètre extérieur de 103 po, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08519728
N° MFRAL114X 1 FHP FIXED BORE SHV

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre de référence
    10.7800 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.9300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT SHV À ALÉSAGE FIXE AL114X 1 FHP