Motion
MTA TAILLE 7, 14:1, 360 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 7, 14:1, 360 C-FACE

MTA TAILLE 7, 14:1, 360 C-FACE
N° D’ARTICLE MI08519974
N° MFRMTA SIZE 7, 14:1, 360 C-FACE
Prix36,684.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7, 14:1, 360 C-FACE

MTA TAILLE 7, 14:1, 360 C-FACE
N° D’ARTICLE MI08519974
N° MFRMTA SIZE 7, 14:1, 360 C-FACE
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
Prix36,684.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Rapport nominal
    7 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.370 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MTA TAILLE 7, 14:1, 360 ENGRENAGES EN C