Motion
SS17Q15R14

DODGE
SS17Q15R14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520232
N° MFRSS17Q15R14
Prix2,956.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS17Q15R14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520232
N° MFRSS17Q15R14
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
Prix2,956.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    583 lbf;91.857 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po
  • Poids
    28 lb, 12.701 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.5000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS17Q15R14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477043987
  • Puissance d’entrée maximale
    3.500 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17SBASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 583 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477043987

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS17Q15R14