Motion
SS23A60H56

DODGE
SS23A60H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 60:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520547
N° MFRSS23A60H56
Prix6,579.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS23A60H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 60:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520547
N° MFRSS23A60H56
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
Prix6,579.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    0.8800 po, 22.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1111 lbf;166.653 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    58 lb, 26.308 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0700 hp, Sortie 0.6800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS23A60H56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477049446
  • Puissance d’entrée maximale
    4.960 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.24 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1111 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477046889

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS23A60H56