Motion
QUILL TIGEAR-2 23 SÛR POUR LES ALIMENTS 20:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3125 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08520635
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1
Prix5,719.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.3125 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08520635
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 23 QUILL 20:1
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
Prix5,719.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3125 po
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR SS TIGEAR-2 AVEC ALÉSAGE DE SORTIE DE 1-1/4 PO
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477050213
  • Puissance d’entrée maximale
    1.190 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1182 po-lb
  • CUP_NON
    782477047596

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS23Q20H14
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon