Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésageSortie 1.438 po
- Longueur de l’alésage6.62 po
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.63 po
- Longueur0.3800 po, 9.65 mm
- Taille du réducteur du fabricant26
- Couple de sortie maximal1654 lbf;235.46 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal18 : 1
- Charge suspendue1610 lbf
- Ratio12:1
- Poids69 lb, 31.298 kg
- Largeur6.3800 po, 162.05 mm
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 5.1200 hp, Sortie 4.5600 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 4.08 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricantSS26A12H56
- Numéro CUP du fabricant782477045936
- Puissance d’entrée maximale3.760 hp
- SortieSobre
- Type d’alésage de sortieGauche, droite
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7161.637 N, 1610 lbf
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 56C
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- StyleEntrée couplée 3-Piece; sortie creuse
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermique4.72 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 1654 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782477048494
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.