Motion
SS30A20H18

DODGE
SS30A20H18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08521012
N° MFRSS30A20H18
Prix10,628.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A20H18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08521012
N° MFRSS30A20H18
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
Prix10,628.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Hauteur du boîtier
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2345 lbf;350.366 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.81 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A20H18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477062971
  • Puissance d’entrée maximale
    2.600 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2345 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477051241

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30A20H18