Motion
SS30A25H14

DODGE
SS30A25H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 25:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08521024
N° MFRSS30A25H14
Prix10,628.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS30A25H14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 25:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08521024
N° MFRSS30A25H14
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
Prix10,628.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2284 lbf;357.597 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    83 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.05 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS30A25H14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477063060
  • Puissance d’entrée maximale
    2.160 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2284 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477051357

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS30A25H14