Motion
RAPTOR 50HCB 2-1/16"

DODGE
RAPTOR 50HCB 2-1/16"

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 015664 - Série Raptor, code de taille 50 , diamètre de diamètre 2-1/16 po.
N° D’ARTICLE MI08521732
N° MFRRAPTOR 50HCB 2-1/16"
Prix1,399.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 50HCB 2-1/16"

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 015664 - Série Raptor, code de taille 50 , diamètre de diamètre 2-1/16 po.
N° D’ARTICLE MI08521732
N° MFRRAPTOR 50HCB 2-1/16"
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
Prix1,399.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0625 po
  • Code de taille de raccord
    50
  • Poids
    25.100 lb

Détails

  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015664
  • Numéro CUP du fabricant
    782477279966
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Raptor
  • Capacité de couple
    7656.000 po
  • CUP_NON
    782477279966

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 50HCB 2-1/16" ACCOUPLEMENTS/FLEX