Motion
ÉLÉMENT RAPTOR E5M

DODGE
RAPTOR E5M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521886
N° MFRRAPTOR E5M ELEMENT
Prix250.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E5M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521886
N° MFRRAPTOR E5M ELEMENT
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
Prix250.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    5
  • Extérieur Diamètre  
    5.38 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 1.84 pouces, minimum 0.78 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    1.47 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015976
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 126 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    926 po-lb
  • Raideur de torsion
    97 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477355165

Aperçu

Description du fabricant
ACCOUPLEMENTS D'ÉLÉMENT RAPTOR E5M /EMBRAYAGE FLEXIBLE