Motion
ÉLÉMENT RAPTOR E30M

DODGE
RAPTOR E30M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521889
N° MFRRAPTOR E30M ELEMENT
Prix587.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E30M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521889
N° MFRRAPTOR E30M ELEMENT
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
Prix587.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    30
  • Extérieur Diamètre  
    8.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 3.39 pouces, minimum 0.03 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015979
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Nombre de boulons
    12
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 603 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    3651 po-lb
  • Raideur de torsion
    275 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477355196

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR E30M ACCOUPLEMENTS D'ÉLÉMENT/FLEX