Motion
ÉLÉMENT RAPTOR E50M

DODGE
RAPTOR E50M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521891
N° MFRRAPTOR E50M ELEMENT
Prix697.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E50M ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08521891
N° MFRRAPTOR E50M ELEMENT
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
Prix697.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    50
  • Extérieur Diamètre  
    11 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 3.91 pouces, minimum 0.09 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    12.1 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015981
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 603 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    7656 po-lb
  • Raideur de torsion
    783 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477355219

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR E50M ACCOUPLEMENTS D'ÉLÉMENT/FLEX