Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E140

DODGE
RAPTOR E140 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522744
N° MFRRAPTOR E140 ARMORED ELEMENT
Prix7,482.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E140 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522744
N° MFRRAPTOR E140 ARMORED ELEMENT
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
Votre prix7,482.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    140
  • Extérieur Diamètre  
    30 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5.02 pouces, minimum 3.02 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    540 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de boulons
    32
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 9078 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    340340 po-lb
  • Raideur de torsion
    14300 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477445712

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E140