Motion
RAPTOR ES2M DEMI-SPCR EXTKIT

DODGE
RAPTOR ES2M HALFSPCR EXTKIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522787
N° MFRRAPTOR ES2M HALFSPCR EXTKIT
Prix342.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES2M HALFSPCR EXTKIT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI08522787
N° MFRRAPTOR ES2M HALFSPCR EXTKIT
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
Prix342.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    2
  • Extérieur Diamètre  
    3.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 3.01 pouces, minimum 2.51 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    0.31 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 126 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    194 po-lb
  • Raideur de torsion
    23 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477357039

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR ES2M DEMI-ENTRETOISE ÉLÉMEN