Motion
RAPTOR 100HCBM  130M  P7

DODGE
RAPTOR 100HCBM 130M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 130 mm
N° D’ARTICLE MI08522932
N° MFRRAPTOR 100HCBM 130M P7
Prix4,637.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 100HCBM 130M P7

Concentrateur de couplage de pneu - diamètre de 130 mm
N° D’ARTICLE MI08522932
N° MFRRAPTOR 100HCBM 130M P7
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
Prix4,637.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.5 po
  • Taille du raccord
    100
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    14.13 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    135 hp
  • Norme d’ajustement ISO
    P7
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019926
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    85085 po-lb
  • CUP_NON
    781568851920

Aperçu

Description du fabricant
RAPTOR 100HCBM 130M ACCOUPLEMENTS/FLEX