Motion
P4B30-SS-503 SÉPARATEUR FENDU

DODGE
P4B30-SS-503 SPLIT-SPHER

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523511
N° MFRP4B30-SS-503 SPLIT-SPHER
Prix19,779.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B30-SS-503 SPLIT-SPHER

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523511
N° MFRP4B30-SS-503 SPLIT-SPHER
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
Prix19,779.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    5-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    9.2800 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    228000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    275000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P4B30-SS-503 ROULEMENTS À SANGLE FENDU