Motion
S1U-SD-214 TÂCHES SPÉCIALES

DODGE
S1U-SD-214 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.8750 po, diamètre extérieur de 6.5625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08523998
N° MFRS1U-SD-214 SPECIAL DUTY
Prix7,405.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-SD-214 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2.8750 po, diamètre extérieur de 6.5625 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08523998
N° MFRS1U-SD-214 SPECIAL DUTY
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
Prix7,405.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.5625 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    21331 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066514
  • Matériel
    066514
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475037643

Aperçu

Description du fabricant
S1U-SD-214 ROULEMENTS DE SERVICE SPÉCIAL