Motion
FC-SXR-102

DODGE
FC-SXR-102

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI08524410
N° MFRFC-SXR-102
Prix220.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-SXR-102

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI08524410
N° MFRFC-SXR-102
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
Prix220.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.77 po
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Type de roulement
    Roulements à billes du collier excentrique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote (type général)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    078229
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476619459

Aperçu

Description du fabricant
FC-SXR-102 ROULEMENTS
  • Boîtier en fonte durable
  • Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
  • Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
  • Options de cage novatrices
  • Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
  • Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination