Motion
INS-SXRED-203 MOD (REVENTE)

DODGE
INS-SXRED-203 MOD (RESALE)

Roulement à roulement à billes - Alésage de 2.1875 po, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI08524450
N° MFRINS-SXRED-203 MOD (RESALE)
Prix357.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SXRED-203 MOD (RESALE)

Roulement à roulement à billes - Alésage de 2.1875 po, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI08524450
N° MFRINS-SXRED-203 MOD (RESALE)
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
Prix357.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476667047

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXRED-203 MOD (REVENTE) BRG 078406