Motion
WSTU-SXRED-30M

DODGE
WSTU-SXRED-30M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI08524471
N° MFRWSTU-SXRED-30M
Prix283.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SXRED-30M

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI08524471
N° MFRWSTU-SXRED-30M
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
Prix283.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.77 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7700 po, 44.95 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7700 po, 44.95 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Code de taille
    206
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Poids
    2.8 lb, 1.27 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    Série 206
  • Numéro de cadre compatible
    WS-308
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    078491
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19429.832 N, 4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11289.586 N, 2538 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    206
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476680091

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-SXRED-30M ROULEMENTS