Motion
FB-DLEZ-100-SHCR-MOD

DODGE
FB-DLEZ-100-SHCR-MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact à triple rebord
N° D’ARTICLE MI08524579
N° MFRFB-DLEZ-100-SHCR-MOD
Prix473.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-DLEZ-100-SHCR-MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, support à 3-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), joint d’étanchéité de contact à triple rebord
N° D’ARTICLE MI08524579
N° MFRFB-DLEZ-100-SHCR-MOD
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
Prix473.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.44 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Type de roulement
    Roulement monté E-Z Kleen
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil Polyrex SHC 462
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079395
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476775339

Aperçu

Description du fabricant
FB-DLEZ-100-SHCR-MOD ROULEMENTS
  • Nouvelle conception de boîtier robuste.
  • Anneau intérieur large pour service normal
  • Mécanisme de verrouillage D-Lok
  • Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
  • Retenue de bille plus robuste et flexible
  • Dispositif antirotation simplifié
  • Grande variété de styles
  • Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
  • Peinture époxy appliquée électrostatiquement