Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1.4400 po
- Largeur de la bague intérieure1.4400 po, 36.57 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4400 po, 36.57 mm
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Code de taille205
- Taille de la monture Take UpWS-300
- Poids2.1 lb, 0.953 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier plaqué
- Série de roulementsSérie 205
- Numéro de cadre compatibleWS-300
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil Polyrex SHC 462
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Insérer le matérielAcier plaqué
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant079396
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale13994.105 N, 3146 lbf
- Capacité de charge statique radiale7868.904 N, 1769 lbf
- RelubrifiableVrai
- Type de jointContact à trois lèvres
- Type de scellementContact à trois lèvres
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Série205
- Fixation d’arbreCollier de serrage
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageOui
- Type de roulementBalle
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.