Motion
LFT-SXP-103

DODGE
LFT-SXP-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI08524592
N° MFRLFT-SXP-103
Prix101.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LFT-SXP-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI08524592
N° MFRLFT-SXP-103
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
Prix101.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.4062 po
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4100 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.5600 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.5600 po
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079457
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LFT-SXP-103 ROULEMENTS
  • Capacité de charge élevée : Conçu pour supporter des charges lourdes, offrant des performances supérieures sous la contrainte.
  • Construction durable : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui résistent à l'usure et à la corrosion, assurant une longue durée de vie.
  • Ingénierie de précision : conçue avec des tolérances précises pour minimiser la friction et améliorer l’efficacité.
  • Installation facile : La conception de la bride à 2 boulons permet un montage simple, simplifiant le processus d'installation.
  • Compatibilité : Convient à une large gamme de véhicules Dodge, assurant la polyvalence à travers divers modèles et applications. ## Applications
  • Entretien automobile : Idéal pour remplacer les roulements usés ou endommagés dans les voitures Dodge musclées et les VUS.
  • Véhicules de performance : Utilisés dans les modèles haute performance pour assurer la stabilité et la fiabilité dans des conditions de conduite rigoureuses.
  • Utilisation industrielle : Convient à une utilisation dans diverses machines et équipements nécessitant des solutions de roulement robustes. ## Avantages sociaux
  • Performance améliorée : réduit la friction et l’usure, ce qui améliore la performance et l’efficacité globales du véhicule.
  • Fiabilité accrue : offre des capacités de charge supérieures, garantissant le bon fonctionnement et l’efficacité des composants essentiels.
  • Solution rentable : En prolongeant la durée de vie des composants de votre véhicule, ce roulement réduit le besoin de remplacements fréquents, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’argent.