Motion
WSTU-IP-307LE HT

DODGE
WSTU-IP-307LE HT

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08524632
N° MFRWSTU-IP-307LE HT
Prix2,464.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-307LE HT

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-7/16 po, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI08524632
N° MFRWSTU-IP-307LE HT
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
Prix2,464.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1600 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-613
  • Poids
    31.58 lb
  • Poids - Impérial
    31.580

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079588
  • Matériel
    079588
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Estampage du joint (Taper)
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Série
    22218
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Style
    Large fente
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476891831

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS WSTU-IP-307LE HT