Motion
222238.K.C3 MOD (SKF SEULEMENT)

DODGE
222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08524781
N° MFR222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)
Prix8,473.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08524781
N° MFR222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)
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
Prix8,473.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
222238.K.C3 ROULEMENTS MOD (SKF SEULEMENT)