Motion
F4B-E-308R MOD

DODGE
F4B-E-308R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 3-1/2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524903
N° MFRF4B-E-308R MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-308R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 3-1/2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524903
N° MFRF4B-E-308R MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Poids
    49.500 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-308R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 3-1/2 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 49.500 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    081347
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-E
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
F4B-E-308R ROULEMENTS MOD