Motion
CEINTURE A134

DODGE
A134 BELT

Courroie en V classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525444
N° MFRA134 BELT
Prix49.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
A134 BELT

Courroie en V classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525444
N° MFRA134 BELT
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
Prix49.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    136 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    A
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE A134