Motion
CEINTURE AX30

DODGE
AX30 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 32 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI08525698
N° MFRAX30 BELT
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AX30 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 32 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI08525698
N° MFRAX30 BELT
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
Votre prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    32 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    AX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE AX30