Motion
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

DODGE
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527298
N° MFRP2B-SCEZ-115-SHCR-HT
Prix906.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po., matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527298
N° MFRP2B-SCEZ-115-SHCR-HT
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
Prix906.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477511301

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCEZ-115-SHCR-HT ROULEMENTS