Motion
INS-S2-207R-DRY

DODGE
INS-S2-207R-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.7188 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08527354
N° MFRINS-S2-207R-DRY
Prix711.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-S2-207R-DRY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 4.7188 po, vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08527354
N° MFRINS-S2-207R-DRY
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
Prix711.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    3.2000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    39000 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141147
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
INS-S2-207R-DRY ROULEMENTS