Motion
TB-DLEZ-012-PCR-NL MOD

DODGE
TB-DLEZ-012-PCR-NL MOD

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 3/4 po de diamètre, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527476
N° MFRTB-DLEZ-012-PCR-NL MOD
Prix407.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-DLEZ-012-PCR-NL MOD

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 3/4 po de diamètre, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527476
N° MFRTB-DLEZ-012-PCR-NL MOD
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
Prix407.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.28 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 204
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477560170

Aperçu

Description du fabricant
TB-DLEZ-012-PCR-NL ROULEMENTS MOD