Motion
TB-GTEZ-40M-SHCR

DODGE
TB-GTEZ-40M-SHCR

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 40 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527603
N° MFRTB-GTEZ-40M-SHCR
Prix673.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-GTEZ-40M-SHCR

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 40 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527603
N° MFRTB-GTEZ-40M-SHCR
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
Prix673.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.8400 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    4480 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
TB-GTEZ-40M-SHCR ROULEMENTS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon