Motion
TPHU-S2-315R-MOD

DODGE
TPHU-S2-315R-MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - cornière supérieure, rouleau sphérique, 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527650
N° MFRTPHU-S2-315R-MOD
Prix5,376.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-S2-315R-MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - cornière supérieure, rouleau sphérique, 3-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527650
N° MFRTPHU-S2-315R-MOD
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
Prix5,376.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.4700 po, 113.53 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.4700 po, 113.53 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4700 po, 113.53 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3.9370 po, 100 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPHU-160
  • Poids
    60.74 lb, 27.55 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Numéro de cadre compatible
    TP-60, TPHU-160
  • Pays d’origine
    USA
  • Capacité de charge dynamique
    369202.394 N, 83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Chevron Ulti-Plex synthétique EP
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141744
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    1075 tr/min
  • Vitesse maximale
    1075 tr/min
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    369202.394 N, 83000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    462615.048 N, 104000 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    S-2000
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    462615.048 N, 104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-315R-MOD ROULEMENTS