Motion
TPHU-S2-300R-MOD

DODGE
TPHU-S2-300R-MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - cornière supérieure, rouleau sphérique, 3 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527657
N° MFRTPHU-S2-300R-MOD
Prix2,036.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-S2-300R-MOD

Unité de prise de roulement à rouleaux - cornière supérieure, rouleau sphérique, 3 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527657
N° MFRTPHU-S2-300R-MOD
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
Prix2,036.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5900 po, 91.18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPHU-140
  • Poids
    26.8 lb, 12.156 kg

Détails

  • Série de roulements
    S-2000
  • Capacité de charge dynamique
    184601.197 N, 41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141750
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    1490 tr/min
  • Vitesse maximale
    1490 tr/min
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    184601.197 N, 41500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    235755.746 N, 53000 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Série
    S-2000
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    235755.7 N, 53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-300R-MOD ROULEMENTS