Motion
P4B-DI-110M-HT

DODGE
P4B-DI-110M-HT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 110 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527678
N° MFRP4B-DI-110M-HT
Prix11,166.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-DI-110M-HT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 110 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08527678
N° MFRP4B-DI-110M-HT
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
Prix11,166.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    30000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1360 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    188400 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
P4B-DI-110M-HT ROULEMENTS