Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Longueur de l’alésage4.7400 po;120.39 mm
- Taille du boîtier15
- Distance centrale1.5000 po
- Longueur3.5000 po, 88.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant15
- Couple de sortie maximal569 po/lb;64.288 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5 : 1
- Charge suspendue710 lbf;3158.237 N
- Ratio15:1
- Poids22 lb, 10 kg
- Largeur2.2500 po, 57.15 mm
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy blanc
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant15AZ15H56WP
- Puissance d’entrée maximale1.970 hp
- Sortie1.050 hp
- Type d’alésage de sortieGauche
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3158.237 N, 710 lbf
- Type de peintureÉpoxy blanc
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 56C
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- StyleEntrée couplée 3-Piece; sortie creuse
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique3 hp
- Couple nominal (po-lb)293 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.