Motion
15A07LR14

DODGE
15A07LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08527744
N° MFR15A07LR14
Prix1,874.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15A07LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08527744
N° MFR15A07LR14
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
Prix1,874.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    391 po/lb;44.177 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.6100 hp, Sortie 1.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.26 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15A07LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    0.760 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.55 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 337 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476067335
  • Trousse de base J verticale
    15JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
15A07LR14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS